すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715C-3A

品名 : 1.2kg( 0.1g) 電子天秤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番EK-1200i
秤量1200g最小目盛0.1g
個数モード最大計測数:12,000個
計数可能最小単位質量:0.1g
サンプル数:5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量:10g
パーセント最小表示:0.1%
電源AC100V (ACアダプター)載皿サイズ170(W)×133(D)mm
計量皿材質SUS304サイズ190(W)×218(D)×53(H)mm
重量約1.5kgバッテリ動作時間約9時間(バックライトオフ時)
表示書換時間10回/秒表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16 mm)
動作温度・湿度範囲-10℃~40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)
コンパクトで高分解能
g・%・個数の3モード切換表示
バックライト付大型液晶
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
RS-232Cインターフェイス付(ケーブル別売)
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715C-32
その他関連
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
オプションEA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top