すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715CA-32

品名 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番GX-303A
秤量320g最小目盛0.001g
機能電子制御荷重(自己点検)機能、衝撃検出機能、流量測定機能電源ACアダプター(付属)
載皿サイズ128mm×128mm材質計量皿:SUS316
サイズ212(W) × 317(D) × 93(H) mm重量約5kg
個数モード最小単位質量:0.001gパーセントモード最小100%質量:0.0100g
販売価格

124,000(税抜)/ 136,400円(税込)

カタログ価格

124,000円(税抜)/136,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715CA-73
  • 品番

    EA715CA-73

  • コメント

    防水・防塵タイプ

その他関連
オプションEA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
オプションEA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
オプションEA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)
オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
ウェブカタログ画像
※画像はEA715CA-35です。
  • ※画像はEA715CA-35です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top