すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715CA-35

品名 : 1100g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番GX-1003A
秤量1100g最小目盛0.001g
機能電子制御荷重(自己点検)機能、衝撃検出機能、流量測定機能電源ACアダプター(付属)
載皿サイズ128×128mm材質計量皿:SUS316
サイズ212(W) × 317(D) × 93(H) mm重量約5kg
個数モード最小単位質量:0.001gパーセントモード最小100%質量:0.0100g
販売価格

190,000(税抜)/ 209,000円(税込)

カタログ価格

190,000円(税抜)/209,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA715CA-31 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-32 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-33 420g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-34 620g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-35 1100g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-36 1620g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-37 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-38 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-39 4200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-40 6200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    EA715CA-41 10200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
    その他関連
    オプションEA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
    オプションEA715CA-62 : [電子天秤用] ミニプリンタ(A&D製)
    オプションEA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)
    オプションEA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top