すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715ET-300

品名 : 300kg(50g) 台はかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】防塵・防水IP67(計量部)
機能オートパワーオフ電源ACアダプター(付属)又は、
充電式内蔵バッテリー
連続使用時間約100時間(12時間充電時)秤量300kg
最小目盛50g載皿サイズ500(W)×650(D)mm
外形サイズ500(W)×740(D)×920(H)mm重量32kg
販売価格

72,500(税抜)/ 79,750円(税込)

カタログ価格

72,500円(税抜)/79,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 11:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA715DE-150
  • 品番

    EA715DE-150

  • コメント

    150kgメーカー違い仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top