すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA717A-10

品名 : デジタルオシロスコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5142D
周波数帯域50MHzチャンネル数入力:2ch
垂直感度:2mV~10V/div(1-2-5ステップ)
水平感度:メインモード1ns~50s/div(1-2.5-5ステップ)、ロールモード50ms~50s/div
精度垂直:±(3%rdg+0.1div+1mV)
水平:±0.01%
測定項目電圧:p-p値、振幅、平均値、実効値、ハイ値、ロー値、最大値、最小値、上オーバーシュート、下オーバーシュート、上プリーシュート、下プリーシュート
時間:周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティ比
電源100V~240V
解像度234(垂直)×320(水平)サイズ310(W)×140(D)×142(H)mm
重量2.7㎏付属品電源ケーブル、プローブセット、取扱説明書
周波数帯域50MHz
最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)
メモリー長:4k(各ch)
5.6インチTFTカラーディスプレイ
6桁周波数カウンター機能
演算機能、自動測定機能つき
波形とパネル設定保存/呼出機能つき
GO/NO-GO機能つき
USBポートつき
販売価格

86,000(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top