すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA718AB-5

品名 : 175x200x175mm イケール(機械仕上)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番167-175K
簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に
鋳抜き孔を利用した固定が可能
材質鋳鉄直角度±0.1mm
サイズ175×200×175mm重量7.4kg
溝本数4本公差±3mm
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 19:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA718AB-5A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top