すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AA-75

品名 : 75mm スクエアー・精密型マスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バリや汚れを取り除く為、内側の角に溝があります。

仕様

直角出しに
精度0.0025mm/150mmサイズ:A75mm
サイズ:B60mm
販売価格

33,950(税抜)/ 37,345円(税込)

カタログ価格

33,950円(税抜)/37,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 16:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA719AE-52
バリエーション一覧
EA719AA-40 40mm スクエアー・精密型マスター
EA719AA-75 75mm スクエアー・精密型マスター
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top