すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AK-5

品名 : 150x100mm スクエアー・平型(1級・焼入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番148B-150L1H
焼きが入っており、硬度HS60°以上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
直角度〔±10+L/20〕μm材質軟鋼製
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
サイズ(mm)150×100
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA719AK-15
    • 品番

      EA719AK-15

    • コメント

      変更点:焼入無し

    バリエーション一覧
    EA719AK-1 50x 30mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-2 75x 50mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-3 100x 70mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-4 125x 80mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-5 150x100mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-6 200x130mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-7 250x165mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    EA719AK-8 300x200mm スクエアー・平型(1級・焼入)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top