すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719AN-12

品名 : 300x400mm スクエアー・フランジ型

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番FS-2
サイズ(mm)400×300直角度(mm)0.045
材質一般構造用圧延鋼重量750g
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
販売価格

65,400(税抜)/ 71,940円(税込)

カタログ価格

65,400円(税抜)/71,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA719AN-11
  • 品番

    EA719AN-11

  • コメント

    サイズ異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top