すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719EA-1

品名 : φ121x45mm 丸形マグネットチャック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

21/10/20 E:(誤)6.5mm、(正)76mm(No.53 9013)

仕様

サイズφ121×45mm
(A:121mm B:45mm C:51mm D:6.5mm
 E:76mm F:M6 G:102mm)
吸着力80N
材質スチール
放射状に歪みやすい薄いリング状のワークの固定に最適です。
ハンドル操作により、オン・オフの切替が出来ます。
同心円ガイドリングで、位置決めがしやすい。
加工中の製品を適正な位置に戻すために部分的に磁性を持ちます。
販売価格

66,500(税抜)/ 73,150円(税込)

カタログ価格

66,500円(税抜)/73,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • E:76mm F:M6 G:102mm
  • A:121mm B:45mm C:51mm D:6.5mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top