すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720FA

品名 : 9,999.90m デジタルメジャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー宣真工業測定範囲10cm~10km
車輪径160mm全長1060mm
収納サイズ280mm車輪円周0.5m
重量630g
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。
カウンターは防水ケースで屋外測定に安心です。
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720FA-1
EA720FW-3
その他関連
部品EB720F-10 : (EA720F用) 伸縮ハンドル
ウェブカタログ画像
  • 収納時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top