すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MF-6

品名 : 2m/2段 測量用伸縮ポール(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長2m収納サイズ1.2m
ポール径φ23mm、φ29mm重量1.19kg
材質アルミ用途測点に立てて位置あるいは
方向を示します。
2段伸縮式です。
パターンは20cmピッチです。
軽量で優れたロック機能を持っています。
硬質チップをインサートした樹脂製石突です。
入数2本
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 15:55現在)

更新
商品入数2販売単位St

代替品

EA720MF-1
  • 品番

    EA720MF-1

  • コメント

    メーカー異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top