すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YG-1

品名 : 20cm 定規

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番27183
測定目盛20cmサイズ265×45×5(t)mm
重量(g)9材質再生アクリル樹脂(インジェクション成型)
インクエッジ、溝引きガイドの付いたプロ仕様。
目盛精度の高いインジェクション成型定規。
販売価格

940(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/06 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA720YG-1 20cm 定規
EA720YG-2 30cm 定規
EA720YG-3 40cm 定規
ウェブカタログ画像
画像はEA720YG-2です。
  • 画像はEA720YG-2です。
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top