すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YN-46

品名 : 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番B-A500H
材質機械構造用炭素鋼
測定面研磨仕上
板金・仕上げ用のケガキ用に、平面・真直検査用に
長さ×幅×厚さ500×40×5mm真直度20μm
ベベル型
A級
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720YN-41 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-42 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-43 250mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-44 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-45 450mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-47 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-48 750mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top