すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YS-20

品名 : 2000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大西測定型番141-2000A
材質炭素工具鋼
研磨仕上げ
一部が斜角になっています。
罫書作業に適してます。
長さ×幅×厚さ2,000×85×10mm真直度50μm
追加説明メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
販売価格

98,600(税抜)/ 108,460円(税込)

カタログ価格

98,600円(税抜)/108,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 06:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA720YS-17
    バリエーション一覧
    EA720YS-11 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-12 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-13 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-14 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-15 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-16 750mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-17 1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-19 1500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YS-20 2000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top