メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LR-40 |
---|
測定範囲 | 0.2~40m(条件による) | 最小表示単位 | 1mm |
---|
測定精度 | ±2.0mm | 測定機能 | 距離・面積・ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、オートパワーオフ、バックライト付、ピープ音 |
---|
測定基準 | 本体先端、底部 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
電池寿命 | 約3000回(アルカリ乾電池使用時) | サイズ | 48(W)×27(D)×120(H)mm |
---|
重量 | 約120g(電池含む) | レーザークラス | クラス2 |
---|
レーザー波長 | 630~670 nm | レーザー出力 | 1mW以下 |
---|
使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
付属品 | 単4形乾電池×2、ソフトケース、クリップ、ストラップ | | |
---|
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます |
消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークが付いています |
距離・面積・ピタゴラス測定(3点測定)の豊富な測定項目に対応しています |
連続測定で、移動しながら測定が可能です |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |