測定範囲 | 0.05~120m(条件による) | 最小表示単位 | 1mm |
---|
測定精度 | ±1.0mm | チルトセンサー内蔵 | 範囲:360°、 レーザービームまでの精度:±0.2°、 ハウジングまでの精度:±0.2° |
---|
チルトセンサーの単位 | 0.0°、0.0% | 波長 | 635nm |
---|
出力 | <1mW(クラスⅡ) | 防塵・防水 | IP65 |
---|
機能 | 距離、面積、体積、 ピタゴラス、三角形面積、 面積の角度、最小・最大測定、 ペインター、水平距離、 ハイトトラッキング、 距離の加算・減算、 ステイクアウト、 メモリー(20件)、 バックライト、タイマー | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
---|
測定回数 | 最大5000回 | サイズ | 55(W)×31(D)×122(H)mm |
---|
重量 | 155g(電池含む) | 三脚ねじ径 | 1/4” |
---|
付属品 | 携帯ケース×1個、 ストラップ×1個 | チルトセンサー | 360°のチルトセンサーにより、 傾斜測定や水準確認ができます。 360°チルトセンサーの場合は、 頭上でも傾斜が確認できます。 |
---|
水平距離測定 | 水平距離を測定したい対象物まで の間に障害物があっても、 チルトセンサーを使って 斜めの1点を測定するだけで、 水平距離を測定できます。 | ハイトトラッキング | 測定対象の上下2点を測るだけで、 高さが測れます。ビルや木など、 適切な反射対象がない場合の高さ測定に有効です。 |
---|
ペインター機能 | 測定したい面の長さの合計と、 高さを測定することで、複数面の 面積を一度で求められます。 | ステイクアウト機能 | 1つか2つの異なる長さを設定し、 設定値ごとにマーキングをする際、有効な機能です。 |
---|
多機能エンドピース搭載 | 本体裏面に折りたたまれている エンドピースを使えば、 端や部屋のコーナーなどから正確な測定が可能です。 測定開始位置は、 自動で検知します。 | | |
---|
丈夫なゴムで保護されており、 2mからの落下テストもクリアした堅牢ボディ。 |