すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZL-11

品名 : 0.05-250m [充電式]レーザー距離計(三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライカジオシステムズ(Leica)型番D810
本体+三脚アダプター+アルミ三脚+ケース
測定範囲0.05~250m(条件による)最小表示単位0.1mm
測定精度±1.0mm波長635nm
出力<1mW(クラスⅡ)チルトセンサー内蔵範囲:360°
防塵・防水IP54
【A】世界初のタッチスクリーン・レーザー距離計
【B】内蔵カメラによって、測定場所の撮影ができます(スクリーンショット機能)
機能距離、面積、体積、
ピタゴラス、三角形面積、
面積の角度、
最小・最大測定、ペインター、
水平距離、
ハイトトラッキング、
距離の加算・減算、
ステイクアウト、
メモリー(10件)、
バックライト、タイマー、
スクリーンショット他
電源3.7Vリチウムイオン電池
測定可能回数約4000回充電時間約4時間(フル充電時)
サイズ61(W)×31(D)×164(H)mm重量238g(電池含む)
三脚ねじ径1/4”付属品携帯ケース×1個、
ストラップ×1個
販売価格

183,000(税抜)/ 201,300円(税込)

カタログ価格

183,000円(税抜)/201,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA720ZB-14A
  • 品番

    EA720ZB-14A

  • コメント

    違い:メーカー、測定範囲など

ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】

商品動画

動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top