すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZR-2

品名 : 0.2-40m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番LDM-410
測定単位1mm測定精度±3mm
波長630~670nm出力1mW以下(クラスⅡ)
機能距離、曲面測定、連続測定測定範囲0.2~40m
測定基準本体後方端部、本体前方端部電源3.7Vリチウムイオン電池(本体内蔵)
サイズ37(W)×24(D)×100(H)mm重量63g
付属品三脚用アダプタ(両面テープ付)、USBケーブル充電時間フル:約1時間
1回の充電で約5時間半使える
自動電源オフ機能付
アダプター付で三脚を使った測定も
ローラーな凸凹な局面も測定できる
胸ポケットにも入る小型軽量タイプ
付属品の三脚アダプタのネジ穴サイズは1/4”です
販売価格

8,130(税抜)/ 8,943円(税込)

カタログ価格

8,130円(税抜)/8,943円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/13 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720ZB-9C
  • 品番

    EA720ZB-9C

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top