すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZT-2A

品名 : 0.05-50m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0.05~50m
(測定に適さない環境下:0.05m~40m)
最小表示単位1mm
レーザードットの径10mで約6mm、50mで約30mm測定精度±2.0mm
(測距に適さない環境下:±3.0mm)
波長635nm出力1mW以下(クラスⅡ)
機能面積、体積、ピタゴラス、連続測定、距離の加算・減算、尺相当、バックライト測定基準本体先端、底部
測定回数最大6,000回防塵・防水性IP40
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属)サイズ47.3(W)×29.3(D)×116(H)mm
重量約96g(電池含む)
三脚ねじ穴なし
材質ABS樹脂付属品専用収納ケース、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池(テスト用)
携帯電話サイズのコンパクト設計
簡単・安全に距離測定が可能
販売価格

15,300(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top