すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZT-6A

品名 : 0.1-30m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LKT-G03BK
測定範囲0.1~30m(条件による)最小表示単位1mm
レーザースポット径約6.0mm/10m
約30mm/30m
測定精度±2.0mm
(測距に適さない環境下:±3.0mm)
波長635nm出力1mW以下
機能距離、面積、体積、連続測定、加算/減算、ピタゴラス、バックライト測定基準本体先端、底部
測定回数最大7,000回防塵・防水性IP40
電源単4電池×2本(付属)サイズ44(W)×26(D)×117(H)mm
重量105g(電池含む)レーザークラスクラス2
材質ケース:ABS樹脂
ストラップ:ナイロン
付属品収納ケース、ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)
ワンフィンガーで操作できる集中コントローラ採用
胸ポケットにも入るコンパクト設計
連続測定で距離をタイムリーに表示
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

8,650(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/20 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720ZT-6B
  • 品番

    EA720ZT-6B

  • コメント

    別売のセフホルダーに装着可能に

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top