すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721JL-2

品名 : 230mm 水平器(アルミ製/強力マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量193g
アルミ製
測定角度0°・30°・45°・90°
通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
45°の角度が測れるエッジ形状
全長230mm
販売価格

7,540(税抜)/ 8,294円(税込)

カタログ価格

7,540円(税抜)/8,294円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top