近距離での目的物計測が可能、測量に便利な標準セット
仕様
<オートレベル> 下げ振り付 |
倍率 | 24倍 | 防水機能 | IPX6 |
---|
対物有効径 | 36mm | 測定範囲 | 0.3~150m |
---|
精度 | ±2.5mm | 角度目盛(水平) | 0~360° |
---|
最小目盛 | 1° | 機能 | 自動補正 |
---|
サイズ | 220×135×135mm | 重量 | 1.9kg |
---|
<テレスコープメジャー> |
材質 | アルミ製 | 全長 | 1.25~5m(4段) |
---|
最小単位 | 1cm/1mm | 重量 | 約1.9kg |
---|
<三脚> |
高さ | 0.99~1.59m | 重量 | 4.4kg |
---|
<ケース> |
サイズ | 270×170×180mm | 重量 | 1.7kg |
---|
販売価格 | 41,600円(税抜)/
45,760円(税込)
| カタログ価格 | 41,600円(税抜)/45,760円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/05/07 03:06現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0732ページ |
---|
代替品