すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722AB-100

品名 : -20~105゚C/300mm 棒状温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシンワ測定型番72508
アルコール入(赤液)
直径φ6mm精度±1℃
1目盛1℃
樹脂ケース入
測定範囲-20℃~105℃全長300mm
重量22g
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…300
●製品サイズ・横(mm)…6
●製品サイズ・奥(mm)…6
●製品重量(g)…21
●パッケージサイズ・縦(mm)…393
●パッケージサイズ・横(mm)…45
●パッケージサイズ・奥(mm)…18
●パッケージ重量(g)…50
●用途…気温、水温、地温、料理等に使える温度計
●アルコール液は読み取りやすくなっております。
●消えない焼付目盛です。
●精度:±1℃
●測定範囲:-20~105℃
●1目盛:1℃
●材質…本体:ガラス、感温液:着色精製白灯油、ケース:ポリエチレン樹脂
●最も一般的な温度計です。
●測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。

販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA722AB-100A
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top