すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722CB-13A

品名 : -5゚C~ 50゚C 冷蔵庫デジタル温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番PC-3300
測定範囲外部センサー:-50~70℃
内蔵センサー:-5~50℃
精度±1℃(0~40℃)
±2℃(上記以外)
外部センサー生活防水(防水性:JIS C 0920 IPX4に準拠)
※センサを水中に入れての使用はできません
電源LR44×1個(付属)
コード長約3m(耐熱温度:50℃)サイズ67(W)×20(D)×65(H)㎜
重量約50g材質本体:ABS樹脂
分解能1℃電池寿命約1年(常温使用時)
測定サンプリング毎1分付属品外部センサ固定金具、取扱説明書
使用環境-5~50°C、10~85%rh(結露なきこと)
壁掛け・スタンド置兼用
本体内蔵センサで -5℃まで、外部センサを用いると -50℃までの低温域も測定できます。
最高・最低温度も同時に表示します。
冷凍、冷蔵庫内の温度計測に
本器は本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切り替えて使用できます。
外部センサを接続しない場合は、本体周辺温度の値を表示します。
外部センサを本体に接続した場合は、自動的に外部温度センサの測定値表示に切り替わります。
最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。
・電池をセット、または取り替えた場合
・リセットボタンを押した場合
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0842ページ

代替品

EA722CB-13B
  • 品番

    EA722CB-13B

  • コメント

    変更点:マグネット付、防水性能

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top