すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA722YB-400

品名 : 10゚C~400℃ スポットチェック表面温度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超小型温度計

仕様

精度±2%重量5g
サイズφ20×10(H)mm温度範囲10~+400℃
最小目盛5℃
機械のチェックに
超小型温度計
最高温度や最低温度を記録できる置き針が標準で付属
オープン、ダクト、ヒートシンク、印刷機の圧胴、圧盤、熱いプレート、電気部品等の温度測定などに
スポットチェック表面温度計をいくつか並べて温度分布を記録すれば、等温線などの資料を作成することも可能です
バイメタル式の為、熱に対して素早く反応します
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA722Y-400
ウェブカタログ画像
  • 超小型温度計\n(サイズ:φ20×10(H)mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top