すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HH-9

品名 : 6-406cN.m [リミット]トルクドライバー(金)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
差込タイプ1/4”六角メス精度±6%
トルク設定範囲(cN・m)6~406カラーゴールド
全長(mm)127
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 【B】
  • 【A】

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top