すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JD-5

品名 : 19N・m/ 5mm 六角棒ヘッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GX13-H05
対辺5mm許容トルク19N・m
EA723JB-1、2用
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618PX-5
バリエーション一覧
EA723JD-4 11N・m/ 4mm 六角棒ヘッド
EA723JD-6 46N・m/ 6mm 六角棒ヘッド
EA723JD-8 85N・m/ 8mm 六角棒ヘッド
その他関連
本体EA723JH-72 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
本体EA723JH-73 : 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top