すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723KL-3

品名 : 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角1/2”トルク範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)2全長(mm)470
精度±3%
一方向(時計回り)
トルク値セットが簡単にできます。
重量1465g
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0521ページ

代替品

EA723NE-200
バリエーション一覧
EA723KL-1 10- 60N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723KL-2 20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723KL-3 40-200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723KL-4 60-340N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
EA723KL-5 150-800N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ520ページ
  • エスコ便利カタログ521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top