すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723LE-13

品名 : [EA723LE-3A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番TPW0832-18TH170
適応管外径直径:φ8~50mm
呼び:8A~32A
サイズL(全長):181mm
T1(先端厚さ):19mm
T2(厚さ):25.5mm
重量665g材質ハンドル:アルミ合金
アゴ:クロムバナジウム
適合品番EA723LE-3A用
白管・被膜管用
片手で口開き調整可能
ヘッド部が薄く、各種配管パイプと継手の接合時に最適
<注意>
・配管継手・バルブなどに対して、斜め掛け、浅掛けは大変危険ですので、絶対しないでください
・設定されたハンドル以外のパイプ、丸棒などを差し込んで使用しないでください
・工具の使用目的以外には使用しないでください
・当製品は、配管継手分水栓用トルクレンチセットシリーズのみで組み合わせてご使用ください。当社グリップ付プリセット形トルクレンチシリーズ、およびデジタルトルクレンチシリーズと組み合わせての使用は出来ません。ご了承ください。
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top