すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724Y-152

品名 : 6.0mm ミラー取付金具(4個)

仕様

サイズ(mm)13.7×11×19材質スチロール樹脂
適合厚み6mmまで入数4個
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
陳列ケース、下駄箱等の引き戸に最適です。
意匠登録済みのL型鏡止めです。
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2024/04/28 13:36現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ2464ページ
ウェブカタログ画像
  • ※4個入
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top