すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725CG-300

品名 : 300mm デジタルノギス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~300mm最小目盛0.01mm
最大誤差±0.04mm機能ホールド、オートオフ
電源SR44×1個(付属)サイズA:400mm、B:102mm、C:20.5mm、
D(ジョウの長さ):60mm、
E:67mm、F:38mm、G:17mm
重量270g材質ステンレス
デプスバー付
販売価格

22,800(税抜)/ 25,080円(税込)

カタログ価格

22,800円(税抜)/25,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725D-13
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top