すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725CV-150

品名 : 10-150mm デジタルノギス(穴ピッチ用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

測定範囲10~150mm最小目盛0.01mm
最大誤差±0.05mm適用穴径1~10mm
ジョウ長さ62mm機能ホールド、オートオフ
電源SR44×1個サイズA:241mm、B:100mm、C:62mm、
D:10mm、E:38mm、F:16mm
重量200g材質ステンレス
穴の芯間寸法が、素早く正確に測定できます。
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top