すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725FK-1

品名 : 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さな穴、細長い穴、溝、凹所の測定に。・一般作業用

仕様

測定範囲3.2~5.1mm長さ75mm
穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。
小さい穴、スロット、溝などの計測に
計測は先端のボール部で2点接触
セーフティストップで各レンジを安全に計測。
販売価格

6,690(税抜)/ 7,359円(税込)

カタログ価格

6,690円(税抜)/7,359円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0771ページ

代替品

EA725FK-11
  • 品番

    EA725FK-11

  • コメント

    先端の形状:平丸型

バリエーション一覧
EA725FK-1 3.2- 5.1mm スモールホールゲージ
EA725FK-2 5.1- 7.6mm スモールホールゲージ
EA725FK-3 7.6-10.2mm スモールホールゲージ
その他関連
セット商品EA725FK : スモールホールゲージ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ770ページ
  • エスコ便利カタログ771ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top