すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725KM-78

品名 : 500mm キャリパー(内外兼用/目盛付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目盛が付いているので、寸法を直接読み取ることができます。
先端をクロスさせて使用できます。
測定範囲500mm
内外兼用
目盛付
販売価格

215,500(税抜)/ 237,050円(税込)

カタログ価格

215,500円(税抜)/237,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/30 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA725KM-75
    バリエーション一覧
    EA725KM-70 100mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-71 130mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-72 150mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-73 200mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-74 250mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-75 300mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    EA725KM-76 350mm キャリパー(内外兼用/目盛付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA725KM-72です。
    • ※画像はEA725KM-72です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top