すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725S-10

品名 : リングスティック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
指輪のサイズの確認、変形時の修理などに

仕様

計測目盛(4種)内径:13.0~24.2mm、円周:41~76mm、フランス規格:1~36号、アメリカ規格:1~15号全長250mm
材質アルミ合金
指輪のサイズの確認の他にも、指輪が変形した時の修理などにもお使い頂けます。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top