すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA727AD-28

品名 : 0-100゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(直型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~100℃感温部長さ100mm
1目盛2℃感温部径φ13mm
取付ねじ径R1/2
販売価格

8,650(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 08:32現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA727AD-8
    • 品番

      EA727AD-8

    • コメント

      平型→丸型保護枠付き

    バリエーション一覧
    EA727AD-21 -20-50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-22 -20-50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-23 -20-50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-24 0 -50゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-25 0 -50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-26 0 -50゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-27 0-100゚C/ 50mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-28 0-100゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    EA727AD-29 0-100゚C/150mm 温度計・平型保護枠付(直型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top