すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AF-22

品名 : [EA728AF-21用] 子機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番73242
[EA728AF-21用] 子機
分解能0.1℃測定精度±1℃(0~50℃)、
±2℃(その他の範囲)
電源単4電池×3本(付属)サイズ70×35×110mm
重量220g防水構造本体:IPX4、センサー:IPX7
最大5台通信が可能です(子機見通し距離:最大150m)
離れた場所の測定に
親機で子機にアラーム設定が可能です。
測定範囲-40~90℃
販売価格

6,940(税抜)/ 7,634円(税込)

カタログ価格

6,940円(税抜)/7,634円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top