メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73055 |
---|
測定範囲 | 温度:-5~50℃ 湿度:25~95% | 精度 | (温度) ±1℃(0~40℃) ±2℃(それ以外) (湿度) ±5%(30~80%) ±10%(それ以外) |
---|
分解能 | 0.1℃/1%RH | 測定間隔 | 10秒 |
---|
機能 | 温度・湿度アラーム、熱中症レベル表示 | 電源 | 単4アルカリ電池×2個(付属) |
---|
アラーム音量 | 約75dB(10cm離れて) | アラーム音間隔 | 1秒 |
---|
表示 | 文字高30mm | サイズ | 113(W)×24(D)×138(H)mm |
---|
重量 | 175g | 材質 | 本体:ABS樹脂 |
---|
熱中症レベル | アイコン5個(注意、警戒、厳重注意、危険、他) | カラー | シトラスオレンジ |
---|
用途 | ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 | | |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにもできます。 |
お部屋の温度と湿度を同時に表示します。 |
一目で読み取れる大きな表示のデジタル式温湿度計です。 |
温度と湿度のアラーム設定が可能です。 |
熱中症レベルアイコンで、注意レベルが一目でわかります。 |