すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AF-41

品名 : デジタル最高最低温度計(ワイヤレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番73441
仕様セット(親機+子機)測定範囲親機:-5~50℃
子機:-40~90℃
測定精度±1℃(0~50℃)
±2℃(その他の範囲)
分解能0.1℃
測定間隔1分使用温度本体:-5~50℃
センサー:-40~90℃
電源親機:単4電池×4本
子機:単4電池×3本(付属)
電池寿命約6ヶ月
(アラーム機能を使用し、ブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります。)
サイズ親機:85×28×175mm
子機:86×35×155mm
プローブサイズ(子機)
温度センサー部:φ5×50mm
コード長:3m
重量親機:180g
子機:220g
材質(親機)
本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
(子機)
本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
感温部(子機)
先端から15mm
中心電波周波数313.625MHz
無線設備の種別子機:特定小電力機器通信距離最大150m(見通し距離)
送信間隔4分防水構造本体:なし
センサー:IPX7(子機のみ)
用途・離れた場所などの温度の測定に。
・ビニールハウスや温室などの温度管理に。
アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。(※外部アンテナ部に防水性能はありません。)
子機は最大5台通信が可能です(子機見通し距離:最大150m)
親機で子機にアラーム設定が可能です。
離れた場所にある子機の温度を親機で受信し、確認ができます。
少ないボタンで必要な操作を簡単に行えます。
親機、子機共に温度の測定が可能です。
親機の背面にはスタンドが付いているので立てて置くことができます。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA728AF-41 デジタル最高最低温度計(ワイヤレス)
EA728AF-42 [EA728AF-41用]子機
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top