すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728AF-42

品名 : [EA728AF-41用]子機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーシンワ測定型番73442
測定範囲-40~90℃分解能0.1℃
測定精度±1℃(0~50℃)、
±2℃(その他の範囲)
電源単4電池×3本(付属)
電源寿命約6ヶ月
(アラーム機能を使用し、ブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります。)
無線設備の種別特定小電力機器
中心電波周波数313.625MHz通信距離最大150m(見通し距離)
送信間隔4分感温部先端から15mm
サイズ86×35×155mmプローブサイズ温度センサー部:φ5×50mm
コード長:3m
重量220g材質本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
仕様[EA728AF-41用] 子機防水構造本体:なし
センサー:IPX7
用途・離れた場所などの温度の測定に。
・ビニールハウスや温室などの温度管理に。
アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。(※外部アンテナ部に防水性能はありません。)
子機は最大5台通信が可能です(子機見通し距離:最大150m)
離れた場所の測定に
親機で子機にアラーム設定が可能です。
販売価格

7,350(税抜)/ 8,085円(税込)

カタログ価格

7,350円(税抜)/8,085円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA728AF-41 デジタル最高最低温度計(ワイヤレス)
EA728AF-42 [EA728AF-41用]子機
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top