メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RD204-A19 |
---|
測定範囲 | 温度:-9.9~50℃ 湿度:20~95%RH (温度が5~50℃のとき) | 分解能 | 0.1℃/1%RH |
---|
精度 | (温度):±1℃(-10~+50℃) (湿度):±3%RH(25℃、60%RH) | 測定間隔 | 1分に1回 |
---|
機能 | 最高・最低温湿度表示、熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニの4種類の液晶注意表示、室内環境注意報(LCD表示)、時計、カレンダー | 時間精度 | 平均月差 ±30秒 (常温中) |
---|
電源 | 太陽電池、単3電池×2個(別売)併用 | 電池寿命 | 約5年(常温中) ※ソーラー発電併用 |
---|
サイズ | 118(W)×28(D)×240(H)mm | カラー | 19 シルバーメタリック色 |
---|
重量 | 300g | フレーム材質 | プラスチック |
---|
付属品 | 木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 | | |
---|
高精度デジタル温湿度計 |
ソーラーアシスト式で電池寿命約5年間の長寿命 |
防滴防塵機能なし |
時計表示付(12 (午前・午後)時間表示) |
カレンダー付(2010年~2099年まで対応) |
掛置兼用 |
環境目安表示付(LCD表示) ※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。 ※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。 ※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい。 |