メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RD206-A03 |
---|
測定範囲 | 温度:-9.9~50℃ 湿度:20~95%RH (温度が5~50℃のとき) | 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
---|
精度 | 温度:±1℃ 湿度:±3%RH (25℃、60%RHにおいて) | 測定間隔 | 1分に1回 |
---|
機能 | 最高・最低温湿度表示、 4つの環境目安表示 (熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、 時計(クオーツ)、カレンダー | 時間精度 | 平均月差 ±30秒 (常温中) |
---|
電源 | 単3電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年 (常温中) |
---|
サイズ | 200x27x103mm | カラー | 白 |
---|
重量 | 265g | フレーム材質 | プラスチック |
---|
付属品 | 木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 | | |
---|
壁掛・スタンド置兼用 |
防滴防塵機能なし |
高精度センサー搭載 |
24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付 |
時計表示付(12 (午前・午後)時間表示) |
カレンダー付(2010年~2099年まで対応) |
環境目安表示付(LCD表示) ※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。 ※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。 ※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい。 |