すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729D-20

品名 : G 1/4"/ 50mm/ 0-2.0MPa 圧力計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

圧力(MPa)0~2.0直径50mm
取付ネジG(PF)1/4”ケース材質鉄(クロームメッキ)
接続部材質黄銅精度±1.6%F.S
使用流体水、空気、油など特長小形軽量のため、限られた小さなスペースにも取付が可能です。
小形圧力計は空気圧機器の測定等で使用されている量産タイプの製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA729BB-20
  • 品番

    EA729BB-20

  • コメント

    G 1/4\"/ 60mm/0-2.0MPa

バリエーション一覧
EA729D-1 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.1MPa 圧力計
EA729D-6 G 1/4"/ 50mm/ 0-0.6MPa 圧力計
EA729D-10 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.0MPa 圧力計
EA729D-15 G 1/4"/ 50mm/ 0-1.6MPa 圧力計
EA729D-100 G 1/4"/ 50mm/ 0- 10MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top