すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729PA-8

品名 : 0- 120℃/0-0.6MPa/φ150mm 水高計(横型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

圧力(MPa)0~0.6ゲージ径(mm)φ150
感温部サイズφ8×100mm接続R1/2”
測定温度範囲0~120℃ケース材質アルミダイカスト
材質取付ネジ:C3604BD
感温部:SUS304
測定目盛1目盛5℃
1目盛0.02MPa
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
屋内用
横型
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA729PA-5
    • 品番

      EA729PA-5

    • コメント

      ゲージ径:φ100

    バリエーション一覧
    EA729PA-1 0- 120℃/0-0.3MPa/φ 75mm 水高計(横型)
    EA729PA-2 0- 120℃/0-0.6MPa/φ 75mm 水高計(横型)
    EA729PA-3 0- 120℃/0-1.0MPa/φ 75mm 水高計(横型)
    EA729PA-5 0- 120℃/0-0.6MPa/φ100mm 水高計(横型)
    EA729PA-6 0- 120℃/0-1.0MPa/φ100mm 水高計(横型)
    EA729PA-7 0- 120℃/0-0.3MPa/φ150mm 水高計(横型)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top