すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729SY-1

品名 : 0- 100hPa コンパクト差圧計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~1.00hPa分解能0.01hPa
精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、
±0.05hPa(0.31~1.00hPa)、
上記以外±(1.5%rdg+0.1hPa)
その他単位の詳細については仕様書をご覧下さい。
表示単位mmH2O、mmHg、psi、inH2O、
inHg、hPa、mbar、Pa、fpm、m/s
サンプリング2回/秒
機能データホールド、
最大・最小・平均値表示、
バックライト、
オートパワーオフ
使用温湿度0~50℃、70%RH以下
(結露なきこと)
保存温湿度-20~60℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください。)
電源単4電池×2本
電池寿命連続50時間(アルカリ電池使用)サイズ本体:50(W)×20.6(D)×115.5(H)mm、
保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm
重量117g(カバー、電池含む)材質樹脂
付属品保護カバー、ストラップ用途フィルターの差圧やファンの測定、ピトー管を使ってのダクト内の風速測定
コンパクトな手のひらサイズ
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA729SX-10
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top