すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA733AJ-2

品名 : 拡散二酸化炭素計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0~+9999ppm精度±1digit ±(50ppm+計測値の2%) 《0~+5000ppm》、 ±(100ppm+計測値の3%) 《5001~+9999ppm》
分解能1ppm(0~+9999ppm)電源充電式バッテリー(9V電池)×1個(付属)
サイズ190×57×42mm重量300g
販売価格

64,500(税抜)/ 70,950円(税込)

カタログ価格

64,500円(税抜)/70,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA733CF-8
  • 品番

    EA733CF-8

  • コメント

    測定範囲:0~4000ppm

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top