すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA735MH-11

品名 : 105mm(0.01mm/m) デジタル精密レベル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番DL-m1
感度0.01mm/mサイズ(mm)105×50×73
測定範囲±5.00mm/m最小目盛0.01mm/m
電源9V角型乾電池×1個(付属)材質本体:アルミニウム
ベース:鋳鉄
連続使用時間マンガン乾電池:約45時間
アルカリ乾電池:約90時間
使用温度範囲0~40℃
付属品収納ケース・保証書・取扱説明書・検査成績表・9V角型乾電池用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定
デジタル表示、0.01mm/mの分解能の水準器。
小型・軽量・普及型タイプ
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチでできます。
出張先での機械・装置の設置にも時間短縮で威力を発揮します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

80,000(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0757ページ

代替品

EA735M-200
  • 品番

    EA735M-200

  • コメント

    変更点:デジタル→アナログ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ756ページ
  • エスコ便利カタログ757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top