すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA739BE

品名 : 風速計 (防水タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲0.9~35.0m/s分解能0.1m/s
精度±(2%+0.2)測定単位m/s、km/h、knots
機能データホールド、
最高最低値表示、
オートパワーオフ、
簡易記録(最大100件)
防塵・防水IP65準拠
電源単4電池×4本(付属)サイズ本体:140(W)×32(D)×190(H)mm、
カップベーン:φ135mm(回転径)
重量約180g(電池含む)付属品キャリングケース
校正不可
販売価格

39,600(税抜)/ 43,560円(税込)

カタログ価格

39,600円(税抜)/43,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA739AR-1
  • 品番

    EA739AR-1

  • コメント

    防水型ではありません

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top