メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTL-03 |
---|
測定範囲 | -20~+70℃ | 分解能 | 0.1℃ |
---|
精度 | ±1℃(0~+40℃)、 ±2℃(-20~-0.1℃、+40.1~+70℃) | 使用温湿度 | -20~+70℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
保存温湿度 | -30~+80℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) | 対応機種 | iPhone、Android端末(一部除く) |
---|
記録容量 | 最大346件 | 記録間隔 | 10分/60分/180分 |
---|
出力モード | 画像 / PDF / CSV | センサータイプ | サーミスタ |
---|
電源 | CR2032電池×1個(付属) | サイズ | 60(W)×14(D)×35(H)mm(プラグ部を除く) |
---|
重量 | 約22g(電池含む) | 電池寿命 | 約12ヶ月 |
---|
対応OS | iOS 7.0 以上 Android4.0 以上 | 防水性能 | IPX7準拠 |
---|
付属品 | ストラップ | | |
---|
ログタイプ…繰り返し使用 |
スマホ、タブレットに繋いでデータを記録できる、繰り返し使用タイプの温度ロガー |
冷凍食品等、保管時の温度管理が必要な物の温度監視用に |
温度変化を記録して、本体に保存 |
スマホのイヤホンジャックに差し込んで接続後、専用アプリでロギングデータやグラフの表示ができます |